Beli facom tang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Half Nose Pliers Round Straight Notes (Tang Jepit)atribut:
- Angled Nose (°): 40
- Cutting Capacity (mm): 2.9
- Grip Type: Soft Grip
- Height (mm): 75
- Length (mm): 200
- Materials Suitable for Cutting: Steel
- Solid Joint Pliers Product Type: Long Nose Pliers
- Standards/Norms: ASME B107.500
- Width (mm): 18
- FACOM Locking Pliers Sheathed Multi (Tang Buaya)atribut:
- Size: 30mm
- Length: 250mm
- Finish coated: Chrome, varnish
- Capacity: 44mm
- TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)atribut:
- A: 42mm
- Cutting Performance: Φ3.0mm
- Total Length: 165mm
- Thickness: 9.4mm
- FACOM Circlip Pliers Inside (Tang Jepit)atribut:
- Size: 1.3mm
- Length: 140mm
- for circlip: 8-200mm
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Deskripsi:Locking Plier Curve Jaw 10 Rubber Handle ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe L-Plier Curve Jaw dengan ukuran 10inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- FACOM Modular Plier Set (Tang Set)atribut:
- Content: 18mm half-round nose pliers;23mm universal pliers;24mm diagonal cutting pliers
- KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Applications: Clamping
- Type: Long Nose Plier
- FACOM Ratchet Flexatribut:
- Size: 8-19mm
- Dimensions: 34.5x19x6.5cm
- Material: Steel
- Type: Hinged Ratchet Set
- FACOM Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
- TRUSCO Locking Pliers Long Nose Strong Type (Tang Buaya)atribut:
- Specification: With soft iron line cutter
Daftar Harga facom tang Terbaru March 2026
| FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp659.900 |
| FACOM Half Nose Pliers Round Straight Notes (Tang Jepit) | Rp779.900 |
| FACOM Plier Set | Rp2.699.900 |
| FACOM Locking Pliers Sheathed Multi (Tang Buaya) | Rp1.199.900 |
| TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp159.900 |
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
| FACOM Circlip Pliers Inside (Tang Jepit) | Rp539.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya) | Rp71.900 |
| FACOM Modular Plier Set (Tang Set) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101519692-1.jpg)
/30P111088108-1.jpg)

/P101519715-1.jpg)
/P102177501-1.jpg)
/lsP101519784-5.jpg)
/P101519661-1.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)
/jfP103637699-6.jpg)
/P101519982-1.jpg)
/hdP111084625-1.jpg)
/kcP103637732-5.jpg)


/P101519685-1.jpg)

/kqP101519746-2.jpg)
/P102269442-1.jpg)
/P102010938-1.jpg)